fin de vie

Phoenix Contact - Outil de sertissage electrique automatique - 1208351

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Outil de sertissage electrique automatique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.25...50 mm²

  • type d’entraînement - électrique

  • longueur de dénudage - 0 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Non

  • largeur - 140 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356148085

Réf. Sonepar

00126614808

Réf. Fournisseur

1208351

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

0.25...50 mm²

type d’entraînement:

électrique

longueur de dénudage:

0 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

largeur:

140 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

220 mm

Sertisseur électrique universel, pour matrices de différents éléments de contact