Phoenix Contact - Outil pneumatique à sertir ZAP 25 - 1203110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 0.25...2.5 mm²
fonction - autre
type d’entraînement - pneumatique
longueur de dénudage - 0 mm
longueur de dénudage ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918018085
Réf. Sonepar
00126801808
Réf. Fournisseur
1203110
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable:
0.25...2.5 mm²
fonction:
autre
type d’entraînement:
pneumatique
longueur de dénudage:
0 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
largeur:
44 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
200 mm


