Phoenix Contact - P-FU 5X20 LA 250 - Fiche porte-fusible pour bloc de jonction TG - 3036835

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - P-FU 5X20 LA 250 - Fiche porte-fusible pour bloc de jonction TG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - enfichable

  • largeur/dimension - 6.2 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918943929

Réf. Sonepar

00126894392

Réf. Fournisseur

3036835

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

mode de pose:

enfichable

largeur/dimension:

6.2 mm

couleur:

noir

Fiche porte-fusible, I nominale : 6,3 A, U nominale : 500 V, largeur : 6,2 mm, type de fusible : G / 5 x 20, type de fusible : FO, couleur : noir