Phoenix Contact - P-FU 5X20 LED 24 - Fiche porte-fusible pour bloc de jonction TG - 3036819


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - enfichable
largeur/dimension - 6.2 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918943905
Réf. Sonepar
00126894390
Réf. Fournisseur
3036819
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose:
enfichable
largeur/dimension:
6.2 mm
couleur:
noir
Fiche porte-fusible, I nominale : 6,3 A, U nominale : 500 V, largeur : 6,2 mm, type de fusible : G / 5 x 20, type de fusible : FO, couleur : noir