Phoenix Contact - P-FU 5X20 LED 60-5 - Fiche porte-fusible pour bloc de jonction TG - 3209251


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - autre
largeur/dimension - 5.2 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356548359
Réf. Sonepar
00126654835
Réf. Fournisseur
3209251
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
autre
largeur/dimension:
5.2 mm
couleur:
noir
Fiche porte-fusible, I nominale : 6,3 A, U nominale : 500 V, largeur : 5,2 mm, type de fusible : G / 5 x 20, type de fusible : FO, couleur : noir