Phoenix Contact - P-FU 6,3X32 - Fiche porte-fusible pour bloc de jonction TG - 3046498


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - enfichable
largeur/dimension - 8.2 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356113106
Réf. Sonepar
00126611310
Réf. Fournisseur
3046498
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
enfichable
largeur/dimension:
8.2 mm
couleur:
noir
Fiche porte-fusible, I nominale : 10 A, U nominale : 630 V, largeur : 8,2 mm, type de fusible : G / 6,3 x 32, type de fusible : FO, couleur : noir