Phoenix Contact - Panneau de jonction - 2703023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 1
catégorie - 5
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626463353
Réf. Sonepar
00126003319
Réf. Fournisseur
2703023
Marque
Phoenix Contact
nombre de jacks/coupleurs:
1
catégorie:
5
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connecteur:
autre
hauteur:
101.3 mm
largeur:
23.8 mm
profondeur:
86 mm


