Phoenix Contact - Panneau de jonction - 2901645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 1
catégorie - 5
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356622790
Réf. Sonepar
00126901645
Réf. Fournisseur
2901645
Marque
Phoenix Contact
nombre de jacks/coupleurs:
1
catégorie:
5
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
autre
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connecteur:
autre
type de connexion:
LSA
mode de pose:
autre
hauteur:
90 mm
largeur:
29 mm
profondeur:
53 mm


