Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre 2 fils mode commun - T2 - Uc:48 VDC - In: 20kA - avec contact o/f - 2907865

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre 2 fils mode commun - T2 - Uc:48 VDC - In: 20kA - avec contact o/f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 60 V

  • niveau de protection - 0.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626244587

Réf. Sonepar

00126624458

Réf. Fournisseur

2907865

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

60 V

niveau de protection:

0.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

tension nominale DC:

60 V

tension max de régime permanent:

75 V

tension continue la plus élevée CC:

75 V

niveau de protection L-N:

0.9 kV

niveau de protection N-PE:

0.5 kV

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

VALVETRAB - Parafoudre 2 fils mode commun - Type 2 - Uc:48 VDC - In: 20kA - avec contact o/f