Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre 4-20mA 24VDC - 2906798

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre 4-20mA 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 21 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 0.6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626135533

Réf. Sonepar

00126614214

Réf. Fournisseur

2906798

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

21 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

0.6 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

50 V

niveau de protection conducteur/terre:

700 V

fréquence limite:

0.94 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

TERMITRAB - Parafoudre - 4-20mA - 24VDC