Phoenix Contact - Parafoudre à éclateur à gaz D1/C2 - 110 VDC Vissé/Vissé - 2906844

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CA - 110...110 V
tension nominale CC - 110...110 V
tension max de régime permanent - 130 V
tension continue la plus élevée CC - 130 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626136998
Réf. Sonepar
00126614306
Réf. Fournisseur
2906844
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CA:
110...110 V
tension nominale CC:
110...110 V
tension max de régime permanent:
130 V
tension continue la plus élevée CC:
130 V
courant de charge nominal:
2 A
niveau de protection conducteur/terre:
900 V
fréquence limite:
25 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non


