Phoenix Contact - Parafoudre Bi T1+2 - Uc:350VAC-Iimp:25kA avec contact o/f - IT - 1044388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension nominale AC - 240 V
tension max de régime permanent - 350 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626620862
Réf. Sonepar
00126662086
Réf. Fournisseur
1044388
Marque
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension nominale AC:
240 V
tension max de régime permanent:
350 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
niveau de protection contre les surtensions L-PE:
2.8 kV
niveau de protection N-PE:
2.8 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
25 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
315 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
125 A
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Oui
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Non
indice de protection (IP):
IP20


