Phoenix Contact - Parafoudre coaxial 50 ohms Lambda/4 Type N mâle-femelle - 2800491

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre coaxial 50 ohms Lambda/4 Type N mâle-femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 6 kA

  • tension nominale CA - 0...0 V

  • tension nominale CC - 0...0 V

  • courant de charge nominal - 2 A

  • niveau de protection conducteur/terre - 5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356556149

Réf. Sonepar

00126800492

Réf. Fournisseur

2800491

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

6 kA

tension nominale CA:

0...0 V

tension nominale CC:

0...0 V

courant de charge nominal:

2 A

niveau de protection conducteur/terre:

5 V

fréquence:

800...2250 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Parafoudre coaxial 50 ohms Lambda/4 Type N mâle-femelle