Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre courant faible - 2920117

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre courant faible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 12...12 V

  • tension max de régime permanent - 9 V

  • tension continue la plus élevée CC - 13 V

  • courant de charge nominal - 0.3 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356154055

Réf. Sonepar

00126615405

Réf. Fournisseur

2920117

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

12...12 V

tension max de régime permanent:

9 V

tension continue la plus élevée CC:

13 V

courant de charge nominal:

0.3 A

niveau de protection conducteur/terre:

19 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

19 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

19 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

MCR-PLUGTRAB - Fiche parafoudre pour 2 fils TOR 12VDC - Avec contact de défaut