Phoenix Contact - Parafoudre débrochable - 2 boucles Ana - 12VDC - Vissé/Vissé - 2800985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 12...12 V
tension max de régime permanent - 10 V
tension continue la plus élevée CC - 15 V
courant de charge nominal - 0.7 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356665735
Réf. Sonepar
00126801312
Réf. Fournisseur
2800985
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
12...12 V
tension max de régime permanent:
10 V
tension continue la plus élevée CC:
15 V
courant de charge nominal:
0.7 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
35 V
niveau de protection conducteur/terre:
1000 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
600 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
600 V
fréquence limite:
0.6 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non


