Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre Data - 2782313

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Data

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension max de régime permanent - 30 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 0.185 A

  • niveau de protection conducteur/terre - 500 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918069452

Réf. Sonepar

00126806945

Réf. Fournisseur

2782313

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension max de régime permanent:

30 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

0.185 A

niveau de protection conducteur/terre:

500 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

42 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

5 V

fréquence:

0...3000 MHz

fréquence limite:

0.15 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

BNC, 50 Ohm

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

COAXTRAB - Adaptateur parafoudre liaison vidéo type BNC 50 ohms