Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Parafoudre Data - 2880147

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Data

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.35 kA

  • tension continue la plus élevée CC - 6 V

  • courant de charge nominal - 1.5 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 50 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 40 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918962791

Réf. Sonepar

00126896279

Réf. Fournisseur

2880147

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

0.35 kA

tension continue la plus élevée CC:

6 V

courant de charge nominal:

1.5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

50 V

niveau de protection conducteur/terre:

40 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

800 V

fréquence limite:

100 MHz

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

type raccordement 1:

RJ45

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

DATATRAB - Rack 19 - Protection pour 16 ports ETHERNET CAT 5E