Phoenix Contact - Parafoudre de Neutre/PE T1+2 - Uc:440VAC-Iimp:100kA-Up:2,5kV TT/TN - 2907262

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre de Neutre/PE T1+2 - Uc:440VAC-Iimp:100kA-Up:2,5kV TT/TN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 100 kA

  • tension max de régime permanent - 440 V

  • mode de pose - autre

  • taille (DIN) - autre

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626176710

Réf. Sonepar

00126617764

Réf. Fournisseur

2907262

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

tension max de régime permanent:

440 V

mode de pose:

autre

taille (DIN):

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

100 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

2.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

0.1 kA

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

FLASHTRAB - Parafoudre de Neutre/PE Type 1+2- Uc:440VAC-Iimp:100kA-Up:2,5kV TT/TN