Phoenix Contact - Parafoudre débrochable-2 boucles Ana 24VDC - Zone Ex - 2801513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 21 V
tension continue la plus élevée CC - 30 V
courant de charge nominal - 0.35 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356801232
Réf. Sonepar
00126680123
Réf. Fournisseur
2801513
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
21 V
tension continue la plus élevée CC:
30 V
courant de charge nominal:
0.35 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
50 V
niveau de protection conducteur/terre:
1300 V
fréquence limite:
1.1 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non


