Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre débrochable- 4 fils TOR 24VDC - Connectique Push-In - 2801271

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre débrochable- 4 fils TOR 24VDC  - Connectique Push-In

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 21 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356766531

Réf. Sonepar

00126676653

Réf. Fournisseur

2801271

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

21 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

0.7 A

niveau de protection conducteur/terre:

55 V

fréquence limite:

1.1 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB IQ - Parafoudre débrochable- 4 fils TOR 24VDC - Connectique Push-In