Phoenix Contact - Parafoudre débrochable- 4 fils TOR 48VDC - Connectique Push-In - 2801274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 48...48 V
tension max de régime permanent - 37 V
tension continue la plus élevée CC - 53 V
courant de charge nominal - 0.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356766562
Réf. Sonepar
00126801366
Réf. Fournisseur
2801274
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
48...48 V
tension max de régime permanent:
37 V
tension continue la plus élevée CC:
53 V
courant de charge nominal:
0.3 A
niveau de protection conducteur/terre:
850 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
105 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
105 V
fréquence limite:
1.9 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non


