Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre débrochable- Bus RS485 5VDC - Connectique Push-In - 2801292

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre débrochable- Bus RS485 5VDC - Connectique Push-In

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 5...5 V

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • tension max de régime permanent - 4 V

  • tension continue la plus élevée CC - 6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356766739

Réf. Sonepar

00126676673

Réf. Fournisseur

2801292

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

5...5 V

tension nominale CC:

5...5 V

tension max de régime permanent:

4 V

tension continue la plus élevée CC:

6 V

courant de charge nominal:

0.6 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

30 V

niveau de protection conducteur/terre:

900 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

90 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

90 V

fréquence limite:

60 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB IQ - Parafoudre débrochable- Bus RS485 5VDC - Connectique Push-In