Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 - 2 fils TOR 24 VD Push-in - 2906794

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 - 2 fils TOR 24 VD   Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 21 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 0.6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626135496

Réf. Sonepar

00126614209

Réf. Fournisseur

2906794

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

21 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

0.6 A

niveau de protection conducteur/terre:

1100 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

140 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

140 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

TERMITRAB - Parafoudre débrochable D1/C2 - 2 fils TOR - 24 VD - Push -in