Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 - 2 fils TOR 48VDC Push-in - 2908204

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 - 2 fils TOR 48VDC  Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 30 V

  • tension continue la plus élevée CC - 53 V

  • courant de charge nominal - 0.22 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626282879

Réf. Sonepar

00126628312

Réf. Fournisseur

2908204

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

30 V

tension continue la plus élevée CC:

53 V

courant de charge nominal:

0.22 A

niveau de protection conducteur/terre:

80 V

fréquence limite:

1.7 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

TERMITRAB - Parafoudre débrochable D1/C2 - 2 fils TOR - 48VDC - Push -in