Phoenix Contact - Parafoudre débrochable - D1/C2 - 2 fils TOR 48VDCVissé/Vissé - 2908208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 48...48 V
tension max de régime permanent - 30 V
tension continue la plus élevée CC - 53 V
courant de charge nominal - 0.22 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626282916
Réf. Sonepar
00126628315
Réf. Fournisseur
2908208
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
48...48 V
tension max de régime permanent:
30 V
tension continue la plus élevée CC:
53 V
courant de charge nominal:
0.22 A
niveau de protection conducteur/terre:
800 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
110 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
110 V
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non


