Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 - 3 fils 24VDC HART/SIL Push-in - 1061383

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 -  3 fils 24VDC HART/SIL   Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 21 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626715742

Réf. Sonepar

00126671574

Réf. Fournisseur

1061383

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

21 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

68 V

niveau de protection conducteur/terre:

700 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

TERMITRAB - Parafoudre débrochable D1/C2 - - 3 fils - 24VDC - HART/SIL - Push-in