Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 - 3 fils HF 12 VD Push-in - 2906796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CA - 12...12 V
tension nominale CC - 12...12 V
tension max de régime permanent - 10 V
tension continue la plus élevée CC - 15 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626135519
Réf. Sonepar
00126614211
Réf. Fournisseur
2906796
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CA:
12...12 V
tension nominale CC:
12...12 V
tension max de régime permanent:
10 V
tension continue la plus élevée CC:
15 V
courant de charge nominal:
0.6 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
25 V
niveau de protection conducteur/terre:
1100 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
80 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
80 V
fréquence limite:
60 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non


