Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 - 4 fils 24VDC HART/SIL Push-in - 1106014

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 -  4 fils 24VDC HART/SIL   Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 30 V

  • tension continue la plus élevée CC - 36 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626997100

Réf. Sonepar

00126699710

Réf. Fournisseur

1106014

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

30 V

tension continue la plus élevée CC:

36 V

courant de charge nominal:

2.5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

100 V

niveau de protection conducteur/terre:

900 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP20

TERMITRAB - Parafoudre débrochable D1/C2 - - 4 fils - 24VDC - HART/SIL - Push-in