Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 - D1/C2 - 4-20mA 12VDC Push-in - 2908193

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre débrochable D1/C2 -  D1/C2 - 4-20mA 12VDC  Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 12...12 V

  • tension max de régime permanent - 10 V

  • tension continue la plus élevée CC - 15 V

  • courant de charge nominal - 0.6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626282688

Réf. Sonepar

00126628268

Réf. Fournisseur

2908193

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

12...12 V

tension max de régime permanent:

10 V

tension continue la plus élevée CC:

15 V

courant de charge nominal:

0.6 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

25 V

niveau de protection conducteur/terre:

700 V

fréquence limite:

0.42 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

TERMITRAB - Parafoudre débrochable D1/C2 - - 4-20mA - 12VDC - Push-in