Phoenix Contact - Parafoudre débrochable - D1/C2 - Sortie TOR 6 A 24VDC Vissé/Vissé - 2906743


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 21 V
tension continue la plus élevée CC - 30 V
courant de charge nominal - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626134758
Réf. Sonepar
00126613475
Réf. Fournisseur
2906743
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
21 V
tension continue la plus élevée CC:
30 V
courant de charge nominal:
6 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
45 V
niveau de protection conducteur/terre:
850 V
fréquence limite:
1 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non