Phoenix Contact - Parafoudre IRVE T1+2 - Uc:264V - Iimp:12,5kA - Tri+N - Avec contact o/f - 1180150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA
tension max de régime permanent - 264 V
mode de pose - autre
taille (DIN) - autre
schéma de liaison - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151215330
Réf. Sonepar
00126121533
Réf. Fournisseur
1180150
Marque
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350 µs):
12.5 kA
tension max de régime permanent:
264 V
mode de pose:
autre
taille (DIN):
autre
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
12.5 kA
tension nominale AC:
240 V
tension nominale DC:
0 V
niveau de protection:
1.7 kV
niveau de protection L-N:
1.2 kV
niveau de protection N-PE:
1.7 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
0.1 kA
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20


