Phoenix Contact - Parafoudre Mono- T2 - Uc:350VAC - In: 20kA - avec contact o/f - TT/TN - 2909592

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Mono- T2 - Uc:350VAC - In: 20kA - avec contact o/f - TT/TN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626371610

Réf. Sonepar

00126637161

Réf. Fournisseur

2909592

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale AC:

240 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension max de régime permanent:

350 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

200 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

40 A

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

VALVETRAB - Parafoudre Monophasé- Type 2 - Uc:350VAC - In: 20kA - avec contact o/f - TT/TN