Phoenix Contact - Parafoudre Mono- T3 - Uc:230/400VAC - In:8kA - avec contact o/f - Schéma IT - 2906450

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Mono- T3 - Uc:230/400VAC - In:8kA - avec contact o/f - Schéma IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant de charge nominal - 16 A

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626077338

Réf. Sonepar

00126906450

Réf. Fournisseur

2906450

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

2

courant de charge nominal:

16 A

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.2 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

275 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

3 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

3 kA

niveau de protection L-N:

1.2 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1.5 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

4 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

PLUGTRAB - Parafoudre Monophasé- Type 3 - Uc:230/400VAC - In:8kA - avec contact o/f - Schéma IT