Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre (PE M20) 4-20mA pour capteur de mesure 48VDC - 2800038

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre (PE M20) 4-20mA pour capteur de mesure 48VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 37 V

  • tension continue la plus élevée CC - 53 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 80 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356410977

Réf. Sonepar

00126641097

Réf. Fournisseur

2800038

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

37 V

tension continue la plus élevée CC:

53 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

80 V

niveau de protection conducteur/terre:

1100 V

fréquence limite:

3 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Oui

SURGETRAB EX(d) - Parafoudre (PE M20) 4-20mA pour capteur de mesure 48VDC