Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre (PG 1/2") 2 boucles 4-20mA pour capteur de mesure 24VDC - 2800041

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre (PG 1/2") 2 boucles 4-20mA pour capteur de mesure 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 25 V

  • tension continue la plus élevée CC - 36 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 50 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356411035

Réf. Sonepar

00126641103

Réf. Fournisseur

2800041

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

25 V

tension continue la plus élevée CC:

36 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

50 V

niveau de protection conducteur/terre:

1100 V

fréquence limite:

2 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Oui

SURGETRAB - Parafoudre (PG 1/2") 2 boucles 4-20mA pour capteur de mesure 24VDC