Phoenix Contact - Parafoudre (PG 1/2") 4-20mA pour capteur de mesure EX(I) - 2882572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 21 V
tension continue la plus élevée CC - 30 V
courant de charge nominal - 0.35 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356091640
Réf. Sonepar
00126609164
Réf. Fournisseur
2882572
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
21 V
tension continue la plus élevée CC:
30 V
courant de charge nominal:
0.35 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
50 V
niveau de protection conducteur/terre:
1400 V
fréquence limite:
2.5 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui


