Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre PV - T1+2 - 1000VDC - Itotal: 12,5 kA - avec contact se signalisation - 2905638

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre PV - T1+2 - 1000VDC - Itotal: 12,5 kA - avec contact se signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de foudre (10/350 µs) - 6.25 kA

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - autre

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356984577

Réf. Sonepar

00126698457

Réf. Fournisseur

2905638

Marque

Phoenix Contact

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de foudre (10/350 µs):

6.25 kA

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

autre

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension continue la plus élevée CC:

1000 V

tension nominale DC:

1000 V

niveau de protection:

3.3 kV

niveau de protection (CC+ - CC-):

3.3 kV

niveau de protection (CC+/CC- - PE):

3.3 kV

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

VALVETRAB MB - Parafoudre PV- Type 1+2 - 1000VDC - Itotal: 12,5 kA - avec contact se signalisation