Phoenix Contact - Parafoudre PV - T1+2 - 600 VDC - Itotal: 12,5 kA - avec contact se signalisation - 2906292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de foudre (10/350 µs) - 6.25 kA
mode de pose - autre
taille (DIN) - autre
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626063003
Réf. Sonepar
00126606300
Réf. Fournisseur
2906292
Marque
Phoenix Contact
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de foudre (10/350 µs):
6.25 kA
mode de pose:
autre
taille (DIN):
autre
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension continue la plus élevée CC:
800 V
tension nominale DC:
600 V
niveau de protection:
2.9 kV
niveau de protection (CC+ - CC-):
2.9 kV
niveau de protection (CC+/CC- - PE):
2.9 kV
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


