Phoenix Contact - Parafoudre PV T2 - 800VDC (1600VDC avec 2 en série) - A souder - 1026507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 2.7 kV
tension max de régime permanent - 680 V
tension continue la plus élevée CC - 800 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626519500
Réf. Sonepar
00126651950
Réf. Fournisseur
1026507
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
2.7 kV
tension max de régime permanent:
680 V
tension continue la plus élevée CC:
800 V
niveau de protection L-N:
2.7 kV
niveau de protection N-PE:
2.7 kV
avec contact de signalisation à distance:
Non
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
autre


