Phoenix Contact - Parafoudre T1+2 - 12,5 kA - 48 VDC - Application spéciale - avec contact o/f - 2906282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA
tension max de régime permanent - 75 V
mode de pose - autre
taille (DIN) - autre
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626063072
Réf. Sonepar
00126606308
Réf. Fournisseur
2906282
Marque
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350 µs):
12.5 kA
tension max de régime permanent:
75 V
mode de pose:
autre
taille (DIN):
autre
schéma de liaison:
Oui
courant de décharge nominal (8/20):
12.5 kA
tension continue la plus élevée CC:
-48 V
tension nominale DC:
-48 V
niveau de protection:
0.4 kV
niveau de protection L-N:
0.4 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20


