Phoenix Contact - Parafoudre T1+2+3 - Triphasé 400VAC - 25kA - TT/TNC avec contact o/f - 1461302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension max de régime permanent - 264 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
taille (DIN) - autre
schéma de liaison - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151853242
Réf. Sonepar
00126185324
Réf. Fournisseur
1461302
Marque
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension max de régime permanent:
264 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
taille (DIN):
autre
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20


