Phoenix Contact - Parafoudre T1+2+3 - Triphasé+N 400VAC - 12,5kA - TT/TNC avec contact o/f - 1380667

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre T1+2+3 - Triphasé+N 400VAC - 12,5kA  - TT/TNC avec contact o/f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA

  • tension max de régime permanent - 264 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - autre

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151751586

Réf. Sonepar

00126175158

Réf. Fournisseur

1380667

Marque

Phoenix Contact

courant de foudre (10/350 µs):

12.5 kA

tension max de régime permanent:

264 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

niveau de protection L-N:

2.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

FLASHTRAB - Parafoudre Type 1+2+3 - Triphasé +N 400VAC - 12,5kA - TT/TNC avec contact o/f