Phoenix Contact - Parafoudre T1+2 - Tri+N - TT/TN - Uc: 335 V - Iimp: 12,5 kA - 2800184

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre T1+2 - Tri+N - TT/TN - Uc: 335 V - Iimp: 12,5 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA

  • tension max de régime permanent - 335 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - 4 TE

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356518567

Réf. Sonepar

00126800198

Réf. Fournisseur

2800184

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de foudre (10/350 µs):

12.5 kA

tension max de régime permanent:

335 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

4 TE

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

12.5 kA

tension nominale AC:

240 V

tension nominale DC:

30 V

niveau de protection:

1.7 kV

niveau de protection L-N:

1.2 kV

niveau de protection N-PE:

1.7 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

0.1 kA

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

VALVETRAB - Parafoudre Type 1+2 - Triphasé +N - TT/TN - Uc: 335 V - Iimp: 12,5 kA