Phoenix Contact - Parafoudre T2 - Uc=75 VDC - In=20kA - Imax=40kA - Up=1 kV - Isccr=0,2kA - 1033786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 60 V
niveau de protection - 1 kV
mode de pose - autre
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626539966
Réf. Sonepar
00126003056
Réf. Fournisseur
1033786
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
60 V
niveau de protection:
1 kV
mode de pose:
autre
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
tension nominale DC:
60 V
tension max de régime permanent:
75 V
tension continue la plus élevée CC:
75 V
niveau de protection L-N:
0.9 kV
niveau de protection N-PE:
1 kV
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
autre


