Phoenix Contact - Parafoudre T2 - Uc=250 VDC - In=20kA - Imax=40kA - Up=1,9 kV - Isccr=0,2kA - 1033789

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre T2 - Uc=250 VDC - In=20kA - Imax=40kA - Up=1,9 kV - Isccr=0,2kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • niveau de protection - 1.9 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

  • Schéma de liaison IT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626539720

Réf. Sonepar

00126653972

Réf. Fournisseur

1033789

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

niveau de protection:

1.9 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

tension nominale DC:

220 V

tension max de régime permanent:

250 V

tension continue la plus élevée CC:

250 V

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

VALVETRAB - Parafoudre Type 2 - Uc=250 VDC - In=20kA - Imax=40kA - Up=1,9 kV - Isccr=0,2kA