Phoenix Contact - Parafoudre T3 - 24 V - 2907925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant de charge nominal - 26 A
tension nominale AC - 24 V
tension nominale DC - 24 V
niveau de protection - 0.2 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626257495
Réf. Sonepar
00126625749
Réf. Fournisseur
2907925
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
courant de charge nominal:
26 A
tension nominale AC:
24 V
tension nominale DC:
24 V
niveau de protection:
0.2 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
34 V
tension continue la plus élevée CC:
44 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
1 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
1 kA
niveau de protection L-N:
0.2 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
0.6 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
4 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20


