Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Parafoudre Tri+N T1+2 - Uc:264VAC-Up:3kV-Iimp:50kA avec contact o/f TT/TN - 2909589

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Tri+N T1+2 - Uc:264VAC-Up:3kV-Iimp:50kA avec contact o/f TT/TN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 50 kA

  • tension max de régime permanent - 264 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - 8 TE

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626368795

Réf. Sonepar

00126636879

Réf. Fournisseur

2909589

Marque

Phoenix Contact

courant de foudre (10/350 µs):

50 kA

tension max de régime permanent:

264 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

8 TE

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

50 kA

tension nominale AC:

240 V

niveau de protection:

1.5 kV

niveau de protection L-N:

2.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

FLASHTRAB - Parafoudre Triphasé +N Type 1+2- Uc:264VAC-Up:3kV-Iimp:50kA avec contact o/f TT/TN