Phoenix Contact - Parafoudre Tri+N T1+2 - Uc:350VAC-Iimp:25kA avec contact o/f - ITAN - 1044386

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre Tri+N T1+2 - Uc:350VAC-Iimp:25kA avec contact o/f - ITAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • tension max de régime permanent - 350 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626622729

Réf. Sonepar

00126662272

Réf. Fournisseur

1044386

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

4

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension nominale AC:

240 V

tension max de régime permanent:

350 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection contre les surtensions L-PE:

2.8 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

25 kA

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

315 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

125 A

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Oui

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Non

indice de protection (IP):

IP20

FLASHTRAB - Parafoudre Triphasé +N Type 1+2- Uc:350VAC-Iimp:25kA avec contact o/f - ITAN