Phoenix Contact - Parafoudre Tri+N - T3 - Uc:230/400VAC - In:8kA - avec contact o/f - TT/TN - 2905230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant de charge nominal - 26 A
tension nominale AC - 230 V
tension nominale DC - 230 V
niveau de protection - 1.4 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356939706
Réf. Sonepar
00126905230
Réf. Fournisseur
2905230
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
4
courant de charge nominal:
26 A
tension nominale AC:
230 V
tension nominale DC:
230 V
niveau de protection:
1.4 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
264 V
tension continue la plus élevée CC:
230 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
3 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
3 kA
niveau de protection L-N:
1.4 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
1.5 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
4 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20


