Phoenix Contact - Parafoudre Tri T1+2 - Uc:350VAC-Iimp:25kA-Up:1,5kV avec contact o/f TT/TN - 2905419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension max de régime permanent - 350 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
taille (DIN) - 6 TE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356950091
Réf. Sonepar
00126905419
Réf. Fournisseur
2905419
Marque
Phoenix Contact
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension max de régime permanent:
350 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
taille (DIN):
6 TE
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
25 kA
tension nominale AC:
240 V
tension nominale DC:
0 V
niveau de protection:
1.5 kV
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
énergie spécifique (W/R):
160 kJ/Ohm
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


